Strong Tool
精密糸鋸用 替刃
ピッチ(mm)
61T
刃数
61山
トラスコ品番
859-1912
全長(mm)
130
刃長(mm)
130
刃厚(mm)
0.24
内容量
1セット(6枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69434532
1279
61T
130
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください