Strong Tool
精密糸鋸用 替刃
(1件のレビュー)
商品コード01275用の交換用替刃になります。
用途
木工・樹脂などの切断に
刃長(mm)
130
全長(mm)
130
トラスコ品番
859-1913
タイプ
スパイラル
寸法(Φmm)
0.85
内容量
1セット(6枚)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69434548
1280
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください