950SPKL ボールポイントヘックスキー

950SPKL ボールポイントヘックスキー - Wera950SPKL ボールポイントヘックスキー - Wera950SPKL ボールポイントヘックスキー - Wera950SPKL ボールポイントヘックスキー - Wera950SPKL ボールポイントヘックスキー - Wera950SPKL ボールポイントヘックスキー - Wera950SPKL ボールポイントヘックスキー - Wera950SPKL ボールポイントヘックスキー - Wera
サイズ規格インチ先端形状ボールポイント形状L型内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(inch)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
適合ねじサイズ(止ねじ)
適合ねじサイズ(皿ボルト)
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69434846226343/161/4"3/8"5/16"5/16"
1,250
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69434855226357/32-7/16"3/8"3/8"
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69434864226375/163/8"5/8"1/2"1/2"
2,000
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
62959523226321/8-1/4"#10#10
950
869
956(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする