ボールポイントヘックスキーセット

ボールポイントヘックスキーセット - Weraボールポイントヘックスキーセット - Weraボールポイントヘックスキーセット - Weraボールポイントヘックスキーセット - Weraボールポイントヘックスキーセット - Weraボールポイントヘックスキーセット - Weraボールポイントヘックスキーセット - Weraボールポイントヘックスキーセット - Wera
サイズ規格インチ形状L型トラスコ品番833-8900セット内容ホルダ、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8、9質量(g)718先端形状ボールポイント内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6943487322639
9,450
9,198
10,118(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする