Strong Tool
ファミリーソー
小さいけれど切れ味は抜群です。
レバー操作だけで間単に鋸刃の取り付け、取り外しができます。
日本製です。
用途
木材、軽金属の切断に
仕様
木工用・金工用刃付き
トラスコ品番
859-1952
材質
本体:ポリカーボネイト樹脂、刃:ハイカーボン鋼
有効刃長(mm)
146
内容量
1セット(3枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69435047
3210
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください