曜日別特売
(1件のレビュー)

額縁などの角部分の接着作業に便利な道具です。

用途額縁・パネル・人形ケースの製作に便利です種類アングルクランプ/コーナークランプ最大口開き(mm)75材質(本体)アルミ合金材質アルミ合金トラスコ品番853-4805内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6943505603-3
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69435056
2020-08-18
用途: 木工作業に
サービス業

ドアの製作に使用したのですがコーナーや中の差ねとかを直角にしなければ仕上がりは捩じれたりかまてに隙間が出来たりするのでコーナークランプは必要になります、角度合わせに少し時間が掛りますがキッチリと製作すれば丁番を取り付けドアの捩じれやかまての隙間とかの寸法を測っても問題は無いです、やはり道具は仕事をするので良い商品です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする