Strong Tool
ホビークランプ
種類
シャコ万力
材質(本体)
アルミ合金
仕様
握りやすい樹脂ハンドル
材質
フレーム:アルミ合金 ハンドルと口金:プラスチック
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大口開き(mm)
アゴの深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69435074
03-9-38
38
約35
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69435065
2003/9/25
25
約20
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください