P.Tool
精密アリゲーターピン組
手の届かない奥の深い瓶や狭い箇所などに最適なピンセットです。
用途
ボトルシップなどの手先の届かない狭い箇所でのホビーの組立てに、装飾品関係、通信機器、電子機器などの修理や組立てに
全長(mm)
265
仕様
ロングストレート先細タイプ(ギザ付き)
トラスコ品番
858-8490
材質
ステンレス(SUS410)
寸法(mm)
ピンセット部:15
質量(kg)
42
口の開き(mm)
10
作業範囲
185mm
先端硬度
HRC40°
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69435844
4684
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
1
お送りできません