Strong Tool
両頭ポンチ 時計バンド取替え用
(1件のレビュー)
全長(mm)
100
先端径(mm)
0.7、0.8
仕様
先端サイズΦ0.7mm、Φ0.8mm
トラスコ品番
859-1994
材質
軸:スチール、ポンチ:SWCバネ鋼
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69435887
5482
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください