曜日別特売

静電気対策クリーナー

静電気対策クリーナー - DESCO

静電気対策マットを掃除し、効果を復元します。

用途静電気拡散性マット、導電性マット、電気器具、医療器具、パソコン、キーボードの清掃仕様静電気拡散性溶液トラスコ品番859-0173毛丈(mm)13寸法(inch)1危険物の類別非危険物適合ハンドル10401内容量1本(946mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6943860810435
1,380
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6943860810435450825741044610435 帯電防止クリーナー、作業台表面&マット DESCO 45082574帯電防止クリーナー、作業台表面&マットDESCO1本
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電防止スプレーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/333/
2023-03-23

静電気防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする