10435 静電気対策クリーナー DESCO 69438608

静電気対策クリーナー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(946mL) 注文コード69438608 品番10435
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,380

静電気対策マットを掃除し、効果を復元します。

用途静電気拡散性マット、導電性マット、電気器具、医療器具、パソコン、キーボードの清掃 仕様静電気拡散性溶液 トラスコ品番859-0173 毛丈(mm)13 寸法(inch)1 危険物の類別非危険物 適合ハンドル10401

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69438608 10435 45082574 10446 帯電防止クリーナー、作業台表面&マット DESCO 帯電防止クリーナー、作業台表面&マット DESCO 1本 3,998 税込4,398 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電防止スプレーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/333/
2023-03-23

「静電気防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする