Three Axis
2WAY スナップリングプライヤー
これ一台で穴用・軸用になるスナップリングプライヤーです。
用途
C型形状止め金具・スナップリングリングの脱着に
種類
スナップリングプライヤ
軸穴種別
軸・穴兼用
使用範囲(Φmm)
12~50
トラスコ品番
858-8545
材質
ヘッド:炭素鋼、本体:スチール、グリップ:PVC
質量(g)
163.6
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69439676
11251
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません