Strong Tool
マイクロペンチ
全長(mm)
130
仕様
つかむ、はさむ、まわす、切る
トラスコ品番
859-2053
材質
本体:カーボン鋼 グリップ:PVC
切断能力(Φmm) 鉄線
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69439703
11299
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください