Strong Tool
マイクロロングノーズプライヤー
種類
ノーズプライヤ
全長(mm)
160
先端形状
ロングノーズ
トラスコ品番
859-2058
材質
本体:カーボン鋼 グリップ:PVC
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69439755
11305
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください