Strong Tool
マイクロ先曲がりロングノーズプライヤー
(1件のレビュー)
種類
ノーズプライヤ
全長(mm)
155
先端形状
ベントノーズ/ロングノーズ
トラスコ品番
859-2059
材質
本体:カーボン鋼 グリップ:PVC
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69439764
11306
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください