ロックホルダー

ロックホルダー - P.Tool
材質ステンレス(SUS410)先端硬度HRC40度内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
全長(mm)
仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6944012311472先曲がり先細100重量13g、先端部ギザ付
オープン
939
1,033(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6944013211473ストレート先細100重量13g、先端部ギザ付
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6944015711476先曲がり先細155重量35g、先端部ギザ付
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6944016611478ストレート先細155重量35g、先端部ギザ付
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする