アスベル
Nフォルマフード22
フード付で衛生的な調味料ケースです。
トラスコ品番
856-9223
材質
本体・フード:ポリスチレン、止め具:ポリプロピレン(PP)、取手・スベリ止め・消音チップ:ポリエチレン(PE)
質量(g)
534
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
228×236×179
内容量
1個
注意
※火のそばで使用しないで下さい。
※2ケース以上で元払い(北海道、沖縄、離島を除く)。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69440218
121890
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください