曜日別特売

ストレート型マイクロペンチ

ストレート型マイクロペンチ - P.Tool

サビに強いステンレス製です。
繊細な作業に適したベルベットグリップ仕様です。

用途電気製品の組立てやホビー作業に全長(mm)115仕様ベルベットグリップ付トラスコ品番858-8560材質ステンレス(SUS410)質量(g)約70取付穴無し硬度HRC(刃部)52切断能力(Φmm) 軟銅線1切断能力(Φmm) 軟鉄線0.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6944032411485
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥1,500/税込¥1,650
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする