Strong Tool
JIS ラジオペンチ
全長(mm)
150
トラスコ品番
859-2060
材質
本体:炭素鋼 グリップ:PVC+TPR
刃長(mm)
52
切断能力(Φmm) 鉄線
1.6
切断能力(Φmm) 銅線
2.6
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69440358
11488
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください