Strong Tool
JIS ペンチ
仕様
つかむ、はさむ、まわす、切る
材質
本体:炭素鋼 グリップ:PVC+TPR
切断能力(Φmm) 銅線
4.0
内容量
1丁
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69440376
11490
150
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
69440394
11492
200
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69440385
11491
175
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください