Strong Tool
ツイストモンキレンチ
ツイストグリップで取り回ししやすい仕様です。
用途
ボルト・ナットの締め込み、取り外しなどとして使える
仕様
両面目盛り付き
材質
ハイカーボン鋼
内容量
1丁
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大口開き(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69441523
12236
30
250
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69441505
12235
25
200
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください