Strong Tool
鋳鉄製マシンバイス
木材やパイプを挟みこみ、穴あけ作業などができます。
用途
各種ボール盤などでの穴あけ、加工用に大変便利です
仕様
箱入り
材質
鋳鉄
口深(mm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口の開き(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69441688
130
40
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69443002
131
50
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69443185
132
70
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください