Strong Tool
マイクロヘックスローブレンチ
精密機器に最適なヘックスローブレンチ
収納に便利なホルダーです。
イジリ止め穴つきです。
用途
電話機、無線機、精密機器、自動車部品などのヘックスローブネジの脱着作業に
形状
L型
材質
クロームバナジウム鋼
先端形状
ヘックスローブ
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
レンチ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69442756
12944
1セット(8本)
859-2196
T20.T15、T10T9、T8T7T6、T5
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
69442738
12935
1セット(5本)
859-2194
T20.T15、T10T9、T8T6
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください