Strong Tool
6in1 コンパクトレンチ組 六角棒インチ
サイズ規格
インチ
形状
ナイフ型
トラスコ品番
859-2200
材質
本体:アルミニウム、ビット:Cr-V
サイズ
5/64、32/3、8/1、32/5、16/3、4/1IN
先端形状
六角
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69442817
12966
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください