マルチパワードライバー組

マルチパワードライバー組 - Three Axis

切替ボタンを軽く押すだけで、ネジの締め付け、取り外しが素早く強力にできます。
滑り止めエマストラー2体成形ハンドルです。
充電式ドライバーでも使用できます。

用途ネジの締め付け、取り外しに仕様18ピース(Tハンドル+ソケット)トラスコ品番858-8582セット内容(+)ドライバー:No.1・No.2・No.3/(-)ドライバー:3.0・5.0・7.0mm/6.35mm差込角ソケット:6.0・8.0・9.0・10・11・13mm/ソケットアダプター/ヘックスビット:3.0・4.0・5.0mm種類セット品商品構成セット品内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(グリップ)
質量(g)
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6944360513465樹脂328ありなし
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥1,500/税込¥1,650
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/351/
2023-02-15

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする