Three Axis
貫通型 ソフトグリップ ドライバー組
材質(グリップ)
樹脂(ソフト)
トラスコ品番
858-8609
セット内容
(+)ドライバー:No.2×100mm/(-)ドライバー:1.3×6.3×100mm
全長(mm)
203
質量(g)
235
種類
セット品
商品構成
セット品
刃先マグネット
あり
軸貫通
あり
内容量
1セット(2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69443955
13931
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
1
お送りできません