Three Axis
ドライバー組
材質(グリップ)
ポリプロピレン樹脂
トラスコ品番
858-8610
セット内容
(+)ドライバー:No.00・No.0・No.1・No.2/(-)ドライバー:3.0・4.0・5.0mm/千枚通し
質量(g)
118.2
種類
セット品
材質(軸)
クロームバナジウム鋼
商品構成
セット品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
内容量
1セット(8本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69443964
13936
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
1
お送りできません