Three Axis
バークランプ
種類
バークランプ
アゴの深さ(mm)
約60
材質(本体)
ナイロン樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最大口開き(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69444567
14432
締付け:約150/広げ:約310
335
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69444576
14433
締付け:約300/広げ:約460
480
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。