Strong Tool
ストロング3point締めつけCクランプ
種類
シャコ万力
材質(本体)
鋳鉄
材質
フレーム:鋳鉄製、ネジ:スチール、口金部:PVC+Rubber
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大口開き(mm)
アゴの深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69444603
14438
75
50
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
69444612
14439
100
55
オープン
取扱い終了
返品不可
69444628
14440
150
70
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください