RELIEF
偏光セーフティグラス
仕様
傷つき防止加工、紫外線99.9%カット
レンズ色
スモーク(偏光)
材質
レンズ:TACフレームポリカーボネイト
トラスコ品番
859-2272
フレーム色
赤
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69446098
15289
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください