曜日別特売

SF7850 ハンドクレンザー

SF7850 ハンドクレンザー - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
(2件のレビュー)
仕様水性材質主成分:d-リモネン、水灰色がかった白色
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6944648416581141本(3L)837-12513
オープン
5,398
5,938(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月22日
6944649316581691本(400mL)837-12520.4
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69446484
2024-07-12
用途: 手についた塗料、油汚れの洗浄
有限会社豊川シーエムシー

以前使っていた手洗い洗剤より、粒子が細かいので大丈夫かな?と思ったが、よく落ちるし肌にも優しい。洗い流しもよく、ぬめりなくサッと流せる。手洗い場に粒子カスが残らないのもいい。

対象商品 : 69446493
2018-09-20
用途: 自動車整備

あまり汚れ落ちが良くないと思います…。
特にブレーキダストのような汚れは手に残ります。
スクラブが大きのでゴシゴシこすると手が痛いです。
匂いは良いです(笑)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする