曜日別特売

ウォーターポンププライヤー

ウォーターポンププライヤー - BAHCO(バーコ)ウォーターポンププライヤー - BAHCO(バーコ)ウォーターポンププライヤー - BAHCO(バーコ)ウォーターポンププライヤー - BAHCO(バーコ)
材質工具鋼内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
最大口開き(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69447044221 D11718
4,710
3,398
3,738(税込)
24日以内出荷
返品不可
69450203222 D15023
5,090
3,898
4,288(税込)
75日以内出荷
返品不可
69450282223 D19232
5,480
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
69450386224 D24045
5,650
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
69450404225 D30558
9,390
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/414/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterpumpplier_howtouse/
2022-06-23

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする