ハンドリベッターキット

ハンドリベッターキット - Three Axisハンドリベッターキット - Three Axis
(8件のレビュー)
リベット径使用範囲(Φmm)2.4~4.8トラスコ品番858-7774材質本体:アルミ、ハンドル:カーボン鋼全長(mm)260質量(g)860内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6944742820103
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69447428
2025-06-20
用途: スペアー用リベッター

ロブスターリベッターのスペアー用として購入しました

対象商品 : 69447428
2024-04-18
用途: バイク、車のメンテ
電気・ガス・熱供給・水道業

欲しかったので購入。まだ未使用ですがこのセットで安くレビューもいいので安心しています。

2021-09-29
用途: 金属板等の固定用に
製造業

入門用に購入してみました。安価なので不安有りましたが、このお値段で問題なく使用でき有難いです。

対象商品 : 69447428
2021-05-05
用途: 雪見障子の子の脇部分
建設業・工事業

子の部分ははずれていたり、錆びていたりすることが多く、なかなか一筋縄でいかないことがあります。そんなときにリベッターを使用すればバッチリです!

対象商品 : 69447428
2021-04-03
用途: 自動車修理
garage L a自動車・二輪車・自転車関連業

以前は借りて作業をしてましたが、自分の物が欲しくて購入しました。
値段の割にはしっかりしていて重宝しそうです。

対象商品 : 69447428
2020-10-26
用途: 日常大工
製造業

素人が使うには問題はなく使えた。大変重宝しています。

対象商品 : 69447428
2020-09-16
用途: 自動車修理
その他業種

アマチュアには十分すぎるほどの性能にもかかわらず、この価格は本当に魅力的です。

対象商品 : 69447428
2020-01-15
用途: 日曜大工

日曜大工以外使用しないので、価格の安いものを選んだのですが、何も問題なく使用できました
思った以上に良い品ものでした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リベッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする