曜日別特売

ワイヤー曲げ

ワイヤー曲げ - Strong Toolワイヤー曲げ - Strong Tool
(2件のレビュー)

針金や線材を曲げて色々な形を作ることができます。

用途針金や線材を曲げての造形作業に全長(mm)110材質アルミトラスコ品番859-2319ブルー線径(Φmm)(曲げられる針金)1.5まで内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6944802420901110
オープン
439
483(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-07
用途: たまにしか使わないが
建設業・工事業

ワイヤーや細い金属の曲げ加工の治具に購入。
本当に稀にしか出番がないですが、綺麗に曲げたい時は必須。

対象商品 : 69448024
2024-06-08
用途: バイクのカスタム
サービス業

同等商品ではモノタロウさんのこの商品がもっとも価格が安かったため購入に至りました。品質も遜色ありませんでしたし使用にもなんら支障なく、たいへん満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする