曜日別特売

まかないチップソーII Wトルネード

まかないチップソーII Wトルネード - ゴールデンスター
(1件のレビュー)

4枚の立上刃が刈払機のネックに巻き付くツル草をカットします。
中央からの距離の異なるブレードにより二重の円ができ、ネックに巻き付く草をカットします。
衝撃に強い斜め埋込チップを採用しています。
カギ型形状チップなので切れ味に優れています。

用途刈払機用替刃厚さ(mm)(台金)1.4刃厚(mm)1.4穴径(Φmm)25.4材質刃部超硬チップ最高回転数(min-1[r.p.m])6000本体厚さ(mm)10チップ厚さ(mm)2内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数(p)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69448076#21051223036
4,000
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69448085#21051325540
4,000
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69448085
2022-10-03
用途: 草が絡まなくて良かった
製造業

時々巻きつき防止の刃のところを研ぐと良く切れます。ありがとうございました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする