RELIEF
ステン用 コバルトハイスドリル 六角軸
トラスコ品番
859-2321
セット内容
1.5-2.0-2.5-3.0-3.5-4.0-4.5-4.8-5.0mm
材質
コバルトハイス
シャンク径(Φmm)
6.35
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69448225
21902
1.5-2.0-2.5-3.0-3.2-3.5-4.0-4.5-4.8-5.0
75
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください