曜日別特売

ハンドプラスボード ホワイトタイプ

ハンドプラスボード ホワイトタイプ - マイゾックスハンドプラスボード ホワイトタイプ - マイゾックスハンドプラスボード ホワイトタイプ - マイゾックスハンドプラスボード ホワイトタイプ - マイゾックスハンドプラスボード ホワイトタイプ - マイゾックスハンドプラスボード ホワイトタイプ - マイゾックス

ボード両面に書き込みができます。(裏面は枠線のみ)
ボード両面はスチールなのでマグネットシートが使えます。
ボードはクリップで固定し、ワンタッチで着脱が可能です。
4段階のシャフト、ボード角度調整が可能です。
便利なマーカーホルダーと指ガード付です。

用途工事記録写真材質(表面)スチール付属品伸縮シャフト、マーカー1本、ボード1枚、吊下げ式ケース質量(g)140縦(mm)107横(mm)152シャフト寸法(mm)215~625内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
表示項目
マイゾックスコード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69448934221302835-3106工事名、工種、測点221302
4,900
4,198
4,618(税込)
当日出荷
69448943221303835-3107工事名221303
4,900
4,198
4,618(税込)
当日出荷
69448952221304835-3108工事件名、工事場所、施工者221304
4,900
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工事用ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする