ミツトモ
六角軸ショートタップ下穴ドリル
(1件のレビュー)
材質
材質:ドリル:HSS鋼
シャンク形状
エンドミルシャンク
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69450072
22272
2.5
50
6.35
858-7873
15.2
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69450088
22273
3.3
60
6.35
858-7874
15.5
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69450097
22274
4.2
70
6.35
858-7875
16.4
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69450106
22275
5.1
70
6.35
858-7876
17.9
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69450115
22276
6.8
75
6.35
858-7877
21.3
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69450124
22277
8.5
75
6.35
858-7878
26.9
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。