MESTO
蓄圧式噴霧器用ノズル
種類
手動式噴霧器パーツ
ノズル
一頭口
材質
ノズル:真鍮
適合機種
MESTO社製噴霧器全機種
品名
ノズル
トラスコ品番
828-0704
質量(g)
30
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69450982
2329TT
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください