ステンレス製ノズル 単頭式プレッシャー式噴霧器(5L)

ステンレス製ノズル 単頭式プレッシャー式噴霧器(5L) - フルプラステンレス製ノズル 単頭式プレッシャー式噴霧器(5L) - フルプラ

サビずに丈夫なステンレス製ノズルパイプは53cmで作業に最適。
扇状噴霧ノズルで効率良く散布できます。
円錐状噴霧ノズルが付属しているので最適な霧を選べます。

径(Φmm)
タンク:180
製品質量(g)
2360
全高(cm)
49
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78182916No.5501
オープン
¥8,998
¥9,898(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする