ドリルポンプ

ドリルポンプ - Three Axis
(9件のレビュー)
トラスコ品番858-7901高さ(mm)70差込角(mm)6商品構成単品内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
材質(グリップ)
材質(軸)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6945125323850165内部フィン:ニトリルゴム70ステンレス226
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69451253
2024-05-18
用途: 灯油タンクに移動
ホームセンター中山

ほかのものも(この商品)試したが20Lぐらいで使えなくなりました
今度はオレンジ色のものを試してみたいです

3が参考にしています
対象商品 : 69451253
2021-10-14
用途: 解体工事
建設業・工事業

設備工事の更新作業にて、機器類や配管の溜り水を排水するために使用しました。使い勝手が良く、満足しています。

3が参考にしています
対象商品 : 69451253
2021-05-24
用途: 自作ツール製作のため

電動ドリルを使ったオイルポンプを製作するために購入しました。
吐出量も多く、場所や設備を選ばないので便利です。

2が参考にしています
対象商品 : 69451253
2020-08-28
用途: 代用☆
医療・福祉・介護関連業

お風呂ポンプより安くて用途が多そうなで、これを使ってみました。便利です☆

対象商品 : 69451253
2022-06-04
用途: 庭木の水やりに
建設業・工事業

雨水のタンクからこのポンプを使って水やりを出来ないかと購入しました。
タンクにホースを入れてポンプを取り付け排出口にもホースを。ホースの長さは合わせて約8mほど。揚程は80センチ。水は出ますが水圧が。期待通りとはいきませんでした。

5が参考にしています
2020-09-07
用途: 井水槽の最終排水
松本貯水槽総合メンテナンス建設業・工事業

釜場からの最終排水をしました。
泥水になったので心配でしたが、無事に吸い上げました。
基本は泥水は故障の元だと思いますが、価格的にも壊れてもいいかなぁ…と思います。

対象商品 : 69451253
2020-02-28
用途: 清掃に使用
その他業種

蛇口から離れた場所での清掃に便利と思い購入。
ホースはカプラーで結合出来るので大変便利です。
個人的には、もう少し水圧があればもっと良いと感じました。

2020-09-03
用途: 水中ポンプが入らない水槽の排水に使用。
松本貯水槽総合メンテナンス建設業・工事業

家庭用の受水槽で上部に加圧ポンプがある為に水中ポンプが入りません。
そこで、この商品で排水して使用してみます。
テストの為にお風呂で使用しましたが、吸込み側はホースが極力短めが良いと思います。
マキタ、インパクトドライバー18vを使用して見ましたがホースが10m近いと最速回転では吸水します。
なので吸込み側は必要最小限が理想です。
あと、付けたままだとサイフォン効果は無理そうなので、
回しながらホースをサッと外せれば出来そう?
それからチャックのアタッチメントないと使えません!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする