六角軸 面取りカッター

六角軸 面取りカッター - RELIEF
(1件のレビュー)

穴フチの面取りやバリ取りができます。

用途鉄・ステンレス・非鉄金属など軸径(Φmm)6.35材質コバルトハイス鋼仕様Φ8mm3枚刃トラスコ品番859-2467適合機種電動ドリル・インパクトドライバータイプ鉄工用切刃形状その他内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6945196227567
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69451962
2019-04-30
用途: 鉄、ステンレスの面取り

M4~M6の皿ビス面取りに使います。材質がコバルトハイス鋼なので鉄とステンレスに使えて便利です。綺麗にに仕上がります。またモノタロウさんは価格が安いので助かります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする