曜日別特売

六角軸 3枚刃面取りカッター

六角軸 3枚刃面取りカッター - RELIEF六角軸 3枚刃面取りカッター - RELIEF六角軸 3枚刃面取りカッター - RELIEF六角軸 3枚刃面取りカッター - RELIEF
(2件のレビュー)
仕様3枚刃内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
軸径
切刃形状
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
694519782758050六角軸6.35mm3枚刃ハイス鋼
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
694519872758152六角軸6.35mm3枚刃ハイス鋼
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
694519962758254六角軸6.35mm3枚刃ハイス鋼
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
694520052758362六角軸6.35mm3枚刃ハイス鋼
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69451996
2024-09-11
用途: 現場での皿ネジ用穴加工
都築工芸

肉厚の鉄板やFBへの皿穴加工には向いてない気がする。
新品からあまり切れなかった。
鉄に対してはせいぜい穴バリの面取り用くらいかなぁ
アルミなどの柔らかい素材用としては良いのかもしれない。

対象商品 : 69451978
2021-12-25
用途: 鉄キリで穴あけした後のバリ取り
株式会社ファイヤピット

めっちゃ切れる。耐久性もある。
切れすぎてチカラの加減をしなくれていけない笑。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする