曜日別特売

穴用スナップリングプライヤー

穴用スナップリングプライヤー - BAHCO(バーコ)
種類スナップリングプライヤ軸穴種別穴用仕様DIN 5256材質高性能合金鋼、PVCコーティングハンドル爪形状直爪内容量1丁
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
リング使用範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
694520322800-1401408~13
5,880
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
694539922800-30031085~165
9,680
6,798
7,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする