BAHCO(バーコ)
パテナイフ
刃幅(mm)
27
全長(mm)
235
材質
刃:ステンレス
トラスコ品番
836-9998
質量(g)
160
材質(刃)
ステンレス
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69452224
2489
¥
3,070
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください