RELIEF
六角軸ドリル組
仕様
先端角135度、刃先シンニング加工
トラスコ品番
859-2338
セット内容
13
材質
コバルトハイス鋼
サイズ
1.5mm~6.5mm
シャンク径(Φmm)
6.35
内容量
1セット(13本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69452504
26026
2.0-2.3-2.5-2.8-3.0-3.2-3.3-3.5-3.8-4.0-4.2-4.5-5.0
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください