RELIEF
六角軸ドリル
仕様
先端角135度、刃先シンニング加工
セット内容
1本組
材質
コバルトハイス鋼
シャンク径(Φmm)
6.35
シャンク形状
六角軸
内容量
1本
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
トラスコ品番
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69452513
26027
1.5
17
64
859-2339
1.5
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69452565
26030
2.5
30
79
859-2342
2.5
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69452574
26031
2.8
35
80
859-2343
2.8
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69452592
26032
3.0
35
84
859-2344
3.0
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69452617
26033
3.2
35
87
859-2345
3.2
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69452635
26035
3.5
40
91
859-2347
3.5
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69452662
26038
4.2
45
93
859-2350
4.2
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69452687
26039
4.5
50
100
859-2351
4.5
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69452705
26040
4.8
50
103
859-2352
4.8
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69452522
26028
2.0
25
72
859-2340
2.0
オープン
取扱い終了
返品不可
69452547
26029
2.3
27
70
859-2341
2.3
オープン
取扱い終了
返品不可
69452626
26034
3.3
35
87
859-2346
3.3
オープン
取扱い終了
返品不可
69452644
26036
3.8
45
93
859-2348
3.8
オープン
取扱い終了
返品不可
69452653
26037
4.0
45
95
859-2349
4.0
オープン
取扱い終了
返品不可
69452723
26041
5.0
55
103
859-2353
5.0
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください