RELIEF
六角軸ドリル 一体型
仕様
先端角135度、刃先シンニング加工、ドリルと軸が一体型で強度UP
材質
コバルトハイス鋼
シャンク形状
六角軸
シャンク径(mm)
6.35
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
トラスコ品番
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69452732
26042
112
859-2354
5.5
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69452748
26043
112
859-2355
6.0
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69452766
26044
112
859-2356
6.5
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください