曜日別特売

六角軸ドリル

六角軸ドリル - RELIEF六角軸ドリル - RELIEF六角軸ドリル - RELIEF六角軸ドリル - RELIEF
仕様先端角118度材質ハイス鋼シャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35内容量1本
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
トラスコ品番
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
694533172622179859-23622.6
オープン
339
373(税込)
翌々日出荷
返品不可
694533622622483859-23652.9
オープン
339
373(税込)
翌々日出荷
返品不可
694533782622583859-23663.0
オープン
339
373(税込)
翌々日出荷
返品不可
694533962622786859-23683.2
オープン
339
373(税込)
翌々日出荷
返品不可
694532652621573859-23572.0
オープン
取扱い終了
返品不可
694532742621673859-23582.1
オープン
取扱い終了
返品不可
694532832621775859-23592.2
オープン
取扱い終了
返品不可
694532922621979859-23602.4
オープン
取扱い終了
返品不可
694533082622081859-23612.5
オープン
取扱い終了
返品不可
694533352622282859-23632.7
オープン
取扱い終了
返品不可
694533532622382859-23642.8
オープン
取扱い終了
返品不可
694533872622686859-23673.1
オープン
取扱い終了
返品不可
694534052622886859-23693.3
オープン
取扱い終了
返品不可
694534142622990859-23703.4
オープン
取扱い終了
返品不可
694534232623090859-23713.5
オープン
取扱い終了
返品不可
694534322623190859-23723.6
オープン
取扱い終了
返品不可
694534482623290859-23733.7
オープン
取扱い終了
返品不可
694534572623390859-23743.8
オープン
取扱い終了
返品不可
694534662623494859-23753.9
オープン
取扱い終了
返品不可
694534752623595859-23764.0
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする