RELIEF
六角軸 テーパードリル
材質
HSS + TIN
シャンク
6.35
ねじれ角(°)
六角軸
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69453484
26304
3.0
110
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69453493
26305
4.0
120
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69453502
26306
5.0
130
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください